Eriks
ERIKS

ERIKS Profile EPDM 70 ref. 3888 + insert Dim. 6x1,5x30mm, + insert 3756

  • ERIKS:12407629
Image 1
Klemmprofile aus Vollgummi dienen zum Klemmen von Elementen in Plattenkonstruktionen. Das können Glas- oder Kunststoffplatten sein, aber auch Verbindungen zwischen mehreren Platten. Diese Profile sind meistens aus EPDM hergestellt, wegen der guten Ozon- und Alterungsbeständigkeit dieses Materials.
Zur Liste hinzufügen

29,90 €/ Meterexkl. MwSt

34,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
30 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
25 m
Alternativen

14,70 €/ Meterexkl. MwSt

17,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

64,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026