Eriks
ERIKS

ERIKS Profile EPDM 70 ref. 3857 + insert Dim. 5x5x24mm, + insert 3732

  • ERIKS:12407627
Image 1
Klemmprofile aus Vollgummi dienen zum Klemmen von Elementen in Plattenkonstruktionen. Das können Glas- oder Kunststoffplatten sein, aber auch Verbindungen zwischen mehreren Platten. Diese Profile sind meistens aus EPDM hergestellt, wegen der guten Ozon- und Alterungsbeständigkeit dieses Materials.
Zur Liste hinzufügen

23,80 €/ Meterexkl. MwSt

27,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
24 mm
Breite
18 mm
Rollenlänge
20 m
Alternativen

13,00 €/ Meterexkl. MwSt

15,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

321 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026