9,05 €/ Meterexkl. MwSt
10,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
260 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Material Gummi | Zellengummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR (Neopren) |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Höhe | 20 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 10 m |