26,40 €/ Meterexkl. MwSt
30,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | U-Profil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | VMQ |
Farbe | Transparent |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |
Höhe | 7 mm |
Breite | 5.5 mm |
Rollenlänge | 25 m |