Eriks
ERIKS

ERIKS Profil EPDM Vollgummi 55 schwarz 3491 L=6m

  • ERIKS:10000197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,50 €/ Meterexkl. MwSt

84,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Stossschutzprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
36 mm
Breite
25 mm
Rollenlänge
6 m