Eriks
ERIKS

ERIKS Profiel TPeRX P346 weiss ZK F318

  • ERIKS:11420241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,47 €/ Meterexkl. MwSt

4,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Stossschutzprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Ja
Material
TPE
Härte
40 Shore A
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -50 bis 90 °C
Höhe
9 mm
Breite
10 mm
Rollenlänge
25 m