Eriks
ERIKS

ERIKS Platte EPDM 50 131307 1400x12

  • ERIKS:11314388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

951,44 €/ Meterexkl. MwSt

1.113,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 50
Compound
131307
Material
EPDM
Dicke
12 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
50
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤45 %
Zugfestigkeit ISO
≥8 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
1.04 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥500 %