45,16 €/ Stückexkl. MwSt
52,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 45,16 € | - |
10+ | 40,64 € | 10.00% |
25+ | 36,13 € | 20.00% |
50+ | 33,87 € | 25.00% |
100+ | 31,61 € | 30.00% |
250+ | 29,35 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |