30,53 €/ Stückexkl. MwSt
35,72 €inkl. MwSt
1885 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 30,53 € | - |
10+ | 27,48 € | 10.00% |
25+ | 24,42 € | 20.00% |
50+ | 22,90 € | 25.00% |
100+ | 21,37 € | 30.00% |
250+ | 19,84 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026117,50 €/ Stückexkl. MwSt
137,48 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026