Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714177 ISO3601-431 132,72x6,99

  • ERIKS:10026326
Image 1
Mit dem rostfarbenen Silikon O-Ring von ERIKS dichten Sie Lebensmittel in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen ab. Dieses Produkt verfügt über europäische (EC1935), amerikanische (FDA) und chinesische Zertifikate. Außerdem wird es häufig in Anwendungen mit niedrigen oder hohen Temperaturen (z. B. in Kühlungen oder Öfen) eingesetzt. VMQ ist im Vergleich zu FKM die wirtschaftlich günstigere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

8,57 €/ Stückexkl. MwSt

10,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,57 €

-

10+

7,71 €

10.00%

25+

6,85 €

20.00%

50+

6,42 €

25.00%

100+

6,00 €

30.00%

250+

5,57 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
132.72 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
431
Maß nach French R
NF-R59
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026