28,53 €/ Stückexkl. MwSt
33,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,53 € | - |
10+ | 25,68 € | 10.00% |
25+ | 22,82 € | 20.00% |
50+ | 21,40 € | 25.00% |
100+ | 19,97 € | 30.00% |
250+ | 18,54 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026