15,28 €/ Stückexkl. MwSt
17,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,28 € | - |
10+ | 13,75 € | 10.00% |
25+ | 12,22 € | 20.00% |
50+ | 11,46 € | 25.00% |
100+ | 10,70 € | 30.00% |
250+ | 9,93 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026