1,73 €/ Stückexkl. MwSt
2,02 €inkl. MwSt
630 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,73 € | - |
25+ | 1,56 € | 10.00% |
50+ | 1,38 € | 20.00% |
100+ | 1,21 € | 30.00% |
250+ | 1,04 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.16 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026