0,81 €/ Stückexkl. MwSt
0,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,81 € | - |
25+ | 0,73 € | 10.00% |
50+ | 0,65 € | 20.00% |
100+ | 0,57 € | 30.00% |
250+ | 0,49 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 201 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026