16,52 €/ Stückexkl. MwSt
19,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,52 € | - |
10+ | 14,87 € | 10.00% |
25+ | 13,22 € | 20.00% |
50+ | 12,39 € | 25.00% |
100+ | 11,56 € | 30.00% |
250+ | 10,74 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |