8,16 €/ Stückexkl. MwSt
9,55 €inkl. MwSt
939 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,16 € | - |
10+ | 7,34 € | 10.00% |
25+ | 6,53 € | 20.00% |
50+ | 6,12 € | 25.00% |
100+ | 5,71 € | 30.00% |
250+ | 5,30 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 83 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN80 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |