Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714177 68x5

  • ERIKS:12481211
Image 1
Mit dem rostfarbenen Silikon O-Ring von ERIKS dichten Sie Lebensmittel in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen ab. Dieses Produkt verfügt über europäische (EC1935), amerikanische (FDA) und chinesische Zertifikate. Außerdem wird es häufig in Anwendungen mit niedrigen oder hohen Temperaturen (z. B. in Kühlungen oder Öfen) eingesetzt. VMQ ist im Vergleich zu FKM die wirtschaftlich günstigere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

1233 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,41 €

-

10+

4,86 €

10.00%

25+

4,32 €

20.00%

50+

4,05 €

25.00%

100+

3,78 €

30.00%

250+

3,51 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
68 mm
Schnurdicke
5 mm
Maß nach DIN11864
DIN118641-DN65
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C