0,54 €/ Stückexkl. MwSt
0,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 45000Mindestbestellmenge: 45000
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,90 € | - |
25+ | 0,81 € | 10.00% |
50+ | 0,72 € | 20.00% |
100+ | 0,63 € | 30.00% |
250+ | 0,54 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |