22,68 €/ Stückexkl. MwSt
26,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,68 € | - |
10+ | 20,41 € | 10.00% |
25+ | 18,14 € | 20.00% |
50+ | 17,01 € | 25.00% |
100+ | 15,88 € | 30.00% |
250+ | 14,74 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 163 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |