Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 DIN3771 600x7mm

  • ERIKS:10026280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

231,70 €/ Stückexkl. MwSt

271,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

231,70 €

-

10+

208,53 €

10.00%

25+

185,36 €

20.00%

50+

173,78 €

25.00%

100+

162,19 €

30.00%

250+

150,60 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
600 mm
Schnurdicke
7 mm
Maß nach DIN3771
DIN 3771
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden