151,40 €/ Stückexkl. MwSt
177,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 151,40 € | - |
10+ | 136,26 € | 10.00% |
25+ | 121,12 € | 20.00% |
50+ | 113,55 € | 25.00% |
100+ | 105,98 € | 30.00% |
250+ | 98,41 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 500 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 60 |
Compound | 714166 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026