3,98 €/ Stückexkl. MwSt
4,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,98 € | - |
25+ | 3,58 € | 10.00% |
50+ | 3,18 € | 20.00% |
100+ | 2,79 € | 30.00% |
250+ | 2,39 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 60 |
Compound | 714166 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026