Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-468 494,16x6,99mm

  • ERIKS:10026192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,30 €/ Stückexkl. MwSt

138,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

118,30 €

-

10+

106,47 €

10.00%

25+

94,64 €

20.00%

50+

88,73 €

25.00%

100+

82,81 €

30.00%

250+

76,90 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
494.16 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
468
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden