Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-447 NF-R75 227,97x6,99mm

  • ERIKS:10026182
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,55 €/ Stückexkl. MwSt

41,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,55 €

-

10+

32,00 €

10.00%

25+

28,44 €

20.00%

50+

26,66 €

25.00%

100+

24,89 €

30.00%

250+

23,11 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
227.97 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
447
Maß nach French R
NF-R75
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden