Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-429 NF-R57 126,37x6,99mm

  • ERIKS:10026174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,21 €/ Stückexkl. MwSt

15,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,21 €

-

10+

11,89 €

10.00%

25+

10,57 €

20.00%

50+

9,91 €

25.00%

100+

9,25 €

30.00%

250+

8,59 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126.37 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
429
Maß nach French R
NF-R57
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden