Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-328 NF-R31 46,99x5,33mm

  • ERIKS:10026213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,77 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,08 €

-

25+

3,67 €

10.00%

50+

3,26 €

20.00%

100+

2,85 €

30.00%

250+

2,44 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
46.99 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
328
Maß nach French R
NF-R31
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden