3,34 €/ Stückexkl. MwSt
3,91 €inkl. MwSt
3108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,34 € | - |
25+ | 3,00 € | 10.00% |
50+ | 2,67 € | 20.00% |
100+ | 2,33 € | 30.00% |
250+ | 2,00 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Maß nach French R | NF-R28 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 60 |
Compound | 714166 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026