5,97 €/ Stückexkl. MwSt
6,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,97 € | - |
10+ | 5,37 € | 10.00% |
25+ | 4,78 € | 20.00% |
50+ | 4,48 € | 25.00% |
100+ | 4,18 € | 30.00% |
250+ | 3,88 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72.62 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 60 |
Compound | 714166 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026