Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-222 37,69x3,53mm

  • ERIKS:10026204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,97 €

-

25+

2,67 €

10.00%

50+

2,37 €

20.00%

100+

2,08 €

30.00%

250+

1,78 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
37.69 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
222
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden