Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-221 36,09x3,53mm

  • ERIKS:10026203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,58 €/ Stückexkl. MwSt

3,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,58 €

-

25+

2,32 €

10.00%

50+

2,06 €

20.00%

100+

1,81 €

30.00%

250+

1,55 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
36.09 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
221
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden