Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-214 24,99x3,53mm

  • ERIKS:10026199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,02 €/ Stückexkl. MwSt

2,36 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,02 €

-

25+

1,81 €

10.00%

50+

1,61 €

20.00%

100+

1,41 €

30.00%

250+

1,21 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
24.99 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
214
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden