Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-137 52,07x2,62mm

  • ERIKS:11602472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,93 €/ Stückexkl. MwSt

4,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,93 €

-

10+

3,54 €

10.00%

25+

3,14 €

20.00%

50+

2,95 €

25.00%

100+

2,75 €

30.00%

250+

2,55 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
52.07 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
137
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
60
Compound
714166
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden