1,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,47 € | - |
25+ | 1,32 € | 10.00% |
50+ | 1,17 € | 20.00% |
100+ | 1,03 € | 30.00% |
250+ | 0,88 € | 40.00% |
500+ | 0,73 € | 50.00% |
1000+ | 0,59 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.36 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |