0,64 €/ Stückexkl. MwSt
0,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,64 € | - |
25+ | 0,57 € | 10.00% |
50+ | 0,51 € | 20.00% |
100+ | 0,45 € | 30.00% |
250+ | 0,38 € | 40.00% |
500+ | 0,32 € | 50.00% |
1000+ | 0,25 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.92 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |