Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-910 19,18x2,46

  • ERIKS:11164859
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

0,57 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

4500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,57 €

-

25+

0,51 €

10.00%

50+

0,45 €

20.00%

100+

0,40 €

30.00%

250+

0,34 €

40.00%

500+

0,28 €

50.00%

1000+

0,23 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS