Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-455 329,57x6,99

  • ERIKS:10029727
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

20,56 €/ Stückexkl. MwSt

24,06 €inkl. MwSt

320 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,56 €

-

10+

18,50 €

10.00%

25+

16,45 €

20.00%

50+

15,42 €

25.00%

100+

14,39 €

30.00%

250+

13,36 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
329.57 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
455
Maß nach French R
NF-R83
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

117,50 €/ Stückexkl. MwSt

137,48 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

24,95 €/ Stückexkl. MwSt

29,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

39,63 €/ Stückexkl. MwSt

46,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027