Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-395 658,88x5,33

  • ERIKS:10030041
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

62,90 €/ Stückexkl. MwSt

73,59 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

62,90 €

-

10+

56,61 €

10.00%

25+

50,32 €

20.00%

50+

47,18 €

25.00%

100+

44,03 €

30.00%

250+

40,89 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
658.88 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
395
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026