Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-394 633,48x5,33

  • ERIKS:10030040
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

58,60 €/ Stückexkl. MwSt

68,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

58,60 €

-

10+

52,74 €

10.00%

25+

46,88 €

20.00%

50+

43,95 €

25.00%

100+

41,02 €

30.00%

250+

38,09 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
633.48 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
394
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

298,50 €/ Stückexkl. MwSt

349,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026