Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-387 456,06x5,33

  • ERIKS:11056370
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

32,54 €/ Stückexkl. MwSt

38,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,54 €

-

10+

29,29 €

10.00%

25+

26,03 €

20.00%

50+

24,41 €

25.00%

100+

22,78 €

30.00%

250+

21,15 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
456.06 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
387
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

85,70 €/ Stückexkl. MwSt

100,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027