Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-313 16,81x5,33

  • ERIKS:11655770
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

0,64 €/ Stückexkl. MwSt

0,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,64 €

-

25+

0,58 €

10.00%

50+

0,51 €

20.00%

100+

0,45 €

30.00%

250+

0,39 €

40.00%

500+

0,32 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
16.81 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
313
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026