Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-226 50,39x3,53

  • ERIKS:10029885
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

3339 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,29 €

-

25+

1,16 €

10.00%

50+

1,03 €

20.00%

100+

0,90 €

30.00%

250+

0,77 €

40.00%

500+

0,64 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
50.39 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
226
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

97,70 €/ Stückexkl. MwSt

114,31 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

3,14 €/ Stückexkl. MwSt

3,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

3,28 €/ Stückexkl. MwSt

3,84 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026