Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-202 5,94x3,53

  • ERIKS:11098213
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

0,39 €/ Stückexkl. MwSt

0,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,39 €

-

25+

0,35 €

10.00%

50+

0,31 €

20.00%

100+

0,27 €

30.00%

250+

0,23 €

40.00%

500+

0,19 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
5.94 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
202
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026