Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-170 196,52x2,62

  • ERIKS:11127470
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

6,73 €/ Stückexkl. MwSt

7,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,73 €

-

10+

6,05 €

10.00%

25+

5,38 €

20.00%

50+

4,71 €

30.00%

100+

4,04 €

40.00%

250+

3,36 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026