Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-140 56,82x2,62

  • ERIKS:10029848
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

1,36 €/ Stückexkl. MwSt

1,59 €inkl. MwSt

550 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,36 €

-

25+

1,22 €

10.00%

50+

1,09 €

20.00%

100+

0,95 €

30.00%

250+

0,82 €

40.00%

500+

0,68 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

2,81 €/ Stückexkl. MwSt

3,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

2,67 €/ Stückexkl. MwSt

3,12 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026