Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-036 60,05x1,78

  • ERIKS:10029815
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

1,35 €/ Stückexkl. MwSt

1,58 €inkl. MwSt

3063 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,35 €

-

25+

1,22 €

10.00%

50+

1,08 €

20.00%

100+

0,95 €

30.00%

250+

0,81 €

40.00%

500+

0,68 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

97,70 €/ Stückexkl. MwSt

114,31 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026