Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-001 0,74x1,02

  • ERIKS:12269910
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,26 €

-

25+

0,23 €

10.00%

50+

0,21 €

20.00%

100+

0,18 €

30.00%

250+

0,15 €

40.00%

500+

0,13 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026