Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 9,3x2,2

  • ERIKS:13536718
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

0,80 €/ Stückexkl. MwSt

0,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,80 €

-

25+

0,72 €

10.00%

50+

0,64 €

20.00%

100+

0,56 €

30.00%

250+

0,48 €

40.00%

500+

0,40 €

50.00%

1000+

0,32 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS