Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 88x6

  • ERIKS:11141387
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,18 €

-

25+

3,77 €

10.00%

50+

3,35 €

20.00%

100+

2,93 €

30.00%

250+

2,51 €

40.00%

500+

2,09 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden