Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 720x7

  • ERIKS:11133619
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

122,60 €/ Stückexkl. MwSt

143,44 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

122,60 €

-

10+

110,34 €

10.00%

25+

98,08 €

20.00%

50+

91,95 €

25.00%

100+

85,82 €

30.00%

250+

79,69 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden