Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 7,94x1,78

  • ERIKS:11248569
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,74 €

-

25+

0,66 €

10.00%

50+

0,59 €

20.00%

100+

0,52 €

30.00%

250+

0,44 €

40.00%

500+

0,37 €

50.00%

1000+

0,29 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS